Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Sangle d'arrimage à cliquet Pour transport de voitures
Sangles à trois points avec contrôleur de sangle. Pour l'arrimage radial selon les besoins des constructeurs automobiles. Cliquet à pression
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
Système de sangle d'arrimage à cliquet fermée en 2 parties selon la norme DIN EN 12195-2
Crochet pouvant pivoter à 360°, utilisation flexible
Etiquette de couleur bleue, fixée à l'intérieur à la fin du dispositif
La sangle d'arrimage à cliquet ne doit pas entrer en contact avec le pneu ; notre contrôleur de sangle mesure donc 100 cm de long
Bonne répartition des forces de pré-tension sur toute la sangle
Contrôleur de sangle, côté sangle avec matériau PES
Fixation rapide et sûre des sangles d'arrimage à cliquet des fourgonnettes.
Caoutchouc texturé sur le côté du pneu. Fixation de la sangle sur toute la surface du pneu via le contrôleur
En cas d'arrimage secondaire, direct ou de sangle d'arrimage à cliquet avec des boucles, cela peut avoir un impact négatif sur les roulements de roue et/ou les jantes.
- Conforme à la norme DIN EN 12195-2
- Conforme aux directives de la norme VDI 2700, feuille 8.1, à 35 mm
- Conforme aux directives de la norme VDI 2700, feuille 8.1/8.2, à 50 mm
- LC 1500 daN peut être utilisé pour fixer les véhicules jusqu'à une masse instantanée de 4 000 kg
- LC 2500 daN peut être utilisé jusqu'à 20 000 kg
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!