Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Sangle d'arrimage à cliquet inversé
Sangle d'arrimage à cliquet inversé - 1
Sangle d'arrimage à cliquet inversé - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Sangle d'arrimage à cliquet inversé

Permet d'arrimer la marchandise transportée par les poids lourds à structures ouvertes telles que les remorques à bâches coulissantes, les plateaux-ridelles

Lire la description de l'article

Disponible en 2 versions
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
  • Sangle complète (partie fixe + partie coulissante)

  • Textile polyester très résistant

  • Toutes les sangles comportent une étiquette indiquant la T.M.U. et la date de fabrication

  • Process de production contrôlé par informatique

  • Meilleure résistance à l'allongement

  • N'absorbe pas l'eau

  • Résiste aux UV et aux variations de températures (- 40°C à + 100°C)

  • Qualité constante des sangles

  • Identification et traçabilité assurées

Cliquet inversé qui réduit la force nécessaire à la mise en place de la sangle


  • Facilité de mise en oeuvre

  • Gain de temps

Conforme à la norme EN 12195-2