Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Sangle d'arrimage avec récupérateur de tension
Sangle d'arrimage avec récupérateur de tension - 1
Sangle d'arrimage avec récupérateur de tension - 2
Sangle d'arrimage avec récupérateur de tension - 3

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Sangle d'arrimage avec récupérateur de tension

Permet d'arrimer la marchandise transportée par les poids lourds à structure et de récupérer la tension de la sangle lors du transport
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
  • Sangle complète (partie fixe + partie coulissante) avec deux passants

  • Textile polyester très résistant, allongement maximum de 4 %

  • Toutes les sangles comportent une étiquette indiquant la T.M.U. et la date de fabrication

  • Process de production contrôlé par informatique

  • N'absorbe pas l'eau

  • Résiste aux UV et aux variations de températures (-40°C à +100°C)

Sangle munie d'un accumulateur de tension et d'un tendeur à détente progressive


  • Récupère par l'accumulateur la perte de tension dûe aux aléas de la route

  • Relâchement et allongement moins importants de la sangle par rapport à une sangle classique

  • La sangle reste tendue