Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Sangle d'arrimage à cliquet inversé
Permet d'arrimer la marchandise transportée par les poids lourds à structures ouvertes telles que les remorques à bâches coulissantes, les plateaux-ridelles
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Sangle complète (partie fixe + partie coulissante)
- Textile polyester très résistant
- Toutes les sangles comportent une étiquette indiquant la T.M.U. et la date de fabrication
- Process de production contrôlé par informatique
- Meilleure résistance à l'allongement
- N'absorbe pas l'eau
- Résiste aux UV et aux variations de températures (- 40°C à + 100°C)
- Qualité constante des sangles
- Identification et traçabilité assurées
Cliquet inversé qui réduit la force nécessaire à la mise en place de la sangle
- Facilité de mise en oeuvre
- Gain de temps
Conforme à la norme EN 12195-2
Idéale pour les transporteurs, les agriculteurs, les dépanneurs
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!