Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Sangle de levage

Nos sangles de levage soulèvent de lourdes charges en toute sécurité

La sangle de levage est utilisée pour déplacer des charges très importantes et de formes variées. Würth s’est penché sur les besoins des professionnels qui manient cet accessoire au quotidien dans le cadre de tâches de manutention ou encore de déménagement, et a créé sa propre série de produits, reconnues pour leur souplesse, leur maniabilité et leur robustesse.

 

Lever des matériaux de construction, arrimer ou héliporter des marchandises...

Les sangles de levage appartiennent à la famille des matériels de manutention et de déménagement. Elles servent en effet à la manipulation et au déplacement des marchandises, colis et documents. Ces sangles jouent un rôle essentiel dans de nombreux secteurs :

  • dans le BTP, pour lever les matériaux sur les chantiers de construction
  • dans le transport routier, pour arrimer les marchandises dans les poids lourds
  • dans le milieu maritime, pour sortir les bateaux hors de l’eau
  • dans la manutention par voie aérienne, pour déposer une charge par héliportage à un endroit inaccessible en véhicule terrestre.

 

Des sangles de levage en polyester, à la fois résistantes, souples et maniables

Cet accessoire de travail peut être composé de matériaux très divers : cordage tissé synthétique, chaîne, câble d’acier… Les sangles Würth sont généralement des sangles textiles composées de polyester de haute ténacité. Conformes à la DIN-EN 1492-1 ou à la DIN 60005, elles se distinguent :

  • par leur grande résistance et leur durabilité sans faille, pour un travail en toute sécurité
  • par leur légèreté à vide
  • par une surface d’appui large, pensée pour bien répartir la charge sur l’élingue
  • par leur souplesse et leur maniabilité, qui leur permet de bien épouser les contours de la charge
  • mais aussi par leur texture conçue pour ne pas abîmer les marchandises soulevées et pour éviter les blessures.

 

Comment lever correctement des charges avec les sangles de levage ?

Parmi nos différents modèles de sangles de levage pour professionnels, vous trouverez des bandes plus ou moins longues et larges, capables de supporter des charges plus ou moins lourdes : sangles plates, sangles dédiées au transport des murs à ossature bois... Choisissez les produits les plus adaptés à vos besoins. Veillez toutefois à respecter ces quelques consignes pour une sécurité optimale :

  • tenez compte des angles de levage et de la capacité de charge maximale
  • n’utilisez jamais de sangle endommagée (coupée, nouée, usée...)
  • ne tirez pas sur la sangle une fois celle-ci disposée sous la marchandise
  • la plupart de ces sangles doivent être employées dans un milieu où la température ne descend pas sous les -40 °C et n’excède pas +100 °C
  • une certaine catégorie de sangles très flexibles (les pattes de levage dédiées au transport du bois) sont à usage unique, et doivent être détruites une fois le transport effectué.
Retrouvez également nos autres gammes : Elingue de levage rondeElingue à chaîneSangle d'arrimage à cliquet...