Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- En polyester haute résistance.
- Tissu plat, boucle pour grue aux deux extrémités
- Boucles pour grue renforcées
- Différentes configurations d'élingues possibles
- Protège les surfaces
- Risque d'accident moindre par rapport aux élingues traditionnelles
Capacité de charge élevée malgré le faible poids à vide
Désignation de capacité de charge par code couleur
Conforme à la norme DIN EN 1492-1
Certification GS
Article ni repris, ni échangé.- Les sangles plates peuvent être utilisées à des températures comprises entre -40 °C et +100 °C.
- Elingue extrêmement robuste et durable, adaptée aux charges de toutes sortes
- Grâce à leur faible poids et leur grande flexibilité, les sangles plates offrent d'excellentes propriétés de manutention. C'est pourquoi elles peuvent être utilisées dans les usines comme sur les chantiers.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!