Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Fixations sanitaires
Type 1 : Fixation lavabo M8
Type 2 : Fixation sanitaire M8 - M10
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Système de fixation complet, prêt à l’emploi
- Mise en œuvre simple et facile
- La rondelle Nylon à trou excentré avec épaulement permet le réglage précis de la fixation
Sans homologation
Pour la fixation d’appareillages sanitaires (lavabos, urinoirs, bidets, radiateurs …)
La fixation de type 1 est particulièrement adaptée à la fixation de lavabos sur pied dans les supports creux comme la plaque de plâtre
La fixation de type 2 permet la fixation d’éléments au travers de cloisons et supports de faible résistance
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!