Sauterelle de serrage : serrez solidement vos pièces à travailler
Autrement nommée sauterelle mécanique, la sauterelle de serrage est un outil indispensable en atelier. Polyvalente, elle répond aux besoins des professionnels travaillant le métal, le bois ou le plastique et permet un usinage sécurisé et précis. Horizontales, verticales ou à poussoir, les références Würth sont à découvrir au sein d’une gamme des plus complètes !
Qu'est-ce qu'une sauterelle de Serrage ?
La sauterelle de serrage est un dispositif mécanique conçu pour maintenir fermement en place des pièces de travail pendant qu’elles sont usinées ou assemblées. Utilisé dans divers secteurs tels que l'industrie, la menuiserie ou l'électronique, cet outil se démarque par sa capacité à appliquer une force de serrage considérable et stable tout en permettant une libération rapide et sans effort des pièces fixées.
Une gamme aux atouts variés
Une sauterelle de serrage est composée de trois éléments distincts : le manche, la vis de placage et l’embase. Pour que cette dernière reste bien stable durant l’usinage, elle peut être fixée sur le plan de travail grâce à une vis spéciale et gage de fiabilité.
Son rôle est de bloquer une pièce sur un support (plan de travail, établi) afin que les opérations (de perçage, soudage ou autre) puissent être réalisées facilement et en toute sécurité. Pour ce faire, elles se déclinent en quatre catégories différentes :
- les modèles classiques : soit à serrage vertical ou horizontal, tels que vous les trouverez au cœur de notre catalogue,
- les modèles spécifiques : soit à crochet ou à tige coulissante.
Pour davantage de polyvalence et être équipé en toutes circonstances, il est vivement conseillé d’adopter des modèles de caractéristiques différentes.
Le choix Würth
Au service des professionnels, Würth vous propose une gamme très complète de sauterelles de serrage. Du diamètre de l’alésage aux dimensions, à vous de choisir la référence la mieux adaptée à vos besoins. Quel que soit le modèle, vous êtes assuré de profiter de la meilleure qualité !
Des matériaux sûrs
En acier zingué, les références de votre fournisseur sont d’une grande solidité et résisteront parfaitement aux contraintes auxquelles elles seront soumises. Grâce à leur qualité supérieure, ces matériaux seront gages de réussite en toutes circonstances et ce, même lorsqu’une très grande force de serrage sera nécessaire.
Une poignée ergonomique
En plastique, la poignée des sauterelles de serrage Würth est ergonomique et agréable à prendre en main. Elle conviendra parfaitement à une utilisation intensive.
Diversité de Modèles
Explorez une large sélection de sauterelles, qu'il s'agisse de modèles à levier vertical, horizontal ou à poussoir, chacun adapté à différents besoins et applications.
Qualité Inégalée
Conçues pour résister à des conditions de travail exigeantes, nos sauterelles sont reconnues pour leur durabilité et leur fiabilité exceptionnelles. Retrouvez également les gammes serre-joints.