Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Scellement chimique WIT-NORDIC
Scellement chimique WIT-NORDIC - 1
Scellement chimique WIT-NORDIC - 2
Scellement chimique WIT-NORDIC - 3
Scellement chimique WIT-NORDIC - 4

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Scellement chimique WIT-NORDIC

Le mortier d'hiver (possibilité de mise en oeuvre jusqu'à -20 °C), pour le béton et la maçonnerie

Lire la description de l'article

Disponible en 2 versions
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
Mortier chimique bicomposant, vinylester sans styrène



Idéal pour les chantiers en hiver


  • Peut être utilisé avec une température ambiante et du mortier jusqu'à -20 °C

  • Température de cartouche et de stockage supérieure à -20 °C


Fixation individuelle, béton fissuré et non fissuré, catégorie de performance sismique C1 :


Tige d'ancrage W-VI-A, tige d'ancrage W-VD-A, tige filetée standard avec certificat de validation d'essai 3.1



Fixation individuelle dans la maçonnerie :


Tamis SH, tige d'ancrage W-VI-A, tige filetée standard avec certificat de validation 3.1



La cartouche peut être réutilisée jusqu'à sa date de péremption en changeant le bec mélangeur ou en la refermant avec le capuchon

Homologation
  • Agrément technique européen ATE-12/0164 : Fixation individuelle + béton fissuré et non fissuré (tige d'ancrage W-VI-A, tige d'ancrage W-VD-A, tige filetée standard avec certificat de validation d'essai 3.1), catégorie de performance sismique C1

  • Agrément technique européen ATE-16/0757 : Fixation individuelle + maçonnerie (tamis SH, tige d'ancrage W-VI-A, tige filetée standard avec certificat de validation d'essai 3.1)
Indication

Bon à savoir : WIT-NORDIC est adapté aux températures extrêmement basses (cartouche, environnement, support d'ancrage) jusqu'à -20 °C. Son utilisation à des températures supérieures ou égales à +20 °C (cartouche, environnement, support d'ancrage) est déconseillée.

Domaine d'application
  • Agrément technique européen ATE-12/0164 : Fixation individuelle + béton fissuré et non fissuré (tige d'ancrage W-VI-A, tige d'ancrage W-VD-A, tige filetée standard avec certificat de validation d'essai 3.1), catégorie de performance sismique C1

  • Agrément technique européen ATE-16/0757 : Fixation individuelle + maçonnerie (tamis SH, tige d'ancrage W-VI-A, tige filetée standard avec certificat de validation d'essai 3.1)

Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Nous recommandons de procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage / d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits et nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.


Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.