Les scellements chimiques Würth ont été conçus pour l’utilisation sur des supports en béton fissuré ou non fissuré ou en maçonnerie (briques ou parpaings pleins ou creux). Ces systèmes d’injection sont généralement conçus comme systèmes bi-composant. En effet, les cartouches de mortiers chimiques sont confectionnées avec un dosage précis de résine et de durcisseur.
Lors de l’injection dans le trou de fixation, la résine et le durcisseur sont extrudés à travers un bec mélangeur spécifique à la cartouche du mortier chimique, qui se visse sur cette dernière. Ensuite, on enfonce la tige filetée ou la douille taraudée dans le trou de fixation en lui imprimant un léger mouvement de rotation pour améliorer le contact entre l’élément d’ancrage et le mortier de résine.
Cette opération ne devra pas donner lieu à la formation de bulles d’air. Il convient donc de veiller à commencer l’opération de remplissage au fond du trou de fixation. Le non respect de cette consigne entraîne des diminutions sensibles de la charge utile.