Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Scellement chimique polyvalent WIT-VM 250
La solution complète pour le béton, la maçonnerie et le scellement de barres d'armature rapportées
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !





Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 88 12 12
Prix affichés aux clients après connexion
Mortier chimique bicomposant, vinylester sans styrène
Point de fixation individuelle, béton fissuré et non fissuré, classification sismique C1
Tige d'ancrage W-VI-A, tige d'ancrage W-VD-A, tige filetée standard avec certificat de validation d'essai 3.1
Point de fixation individuelle pour la maçonnerie (système avec tamis WIT-SH) :
Tamis WIT-SH, tige d'ancrage WIT-AS, douille taraudée WIT-IG
Point de fixation individuelle pour la maçonnerie (système avec tamis SH) :
Tamis SH, tige d'ancrage W-VI-A,douille taraudée W-VI-IG, tige filetée standard avec certificat de validation d'essai 3.1
Scellement d'armatures rapportées REBAR
- Evaluation technique européenne ETA-12/0164 : Point de fixation individuelle + béton fissuré et non fissuré (tige d'ancrage W-VD-A, tige filetée standard avec certificat de validation d'essai 3.1), catégorie de performance sismique C1.
- Evaluation technique européenne ETA-13/1040 : Point de fixation individuelle + maçonnerie composée de briques pleines et creuses, béton cellulaire (tamis WIT-SH, tige d'ancrage WIT-AS, douille taraudée WIT-IG, béton cellulaire uniquement avec tamis WIT-SH 18x95).
- Evaluations techniques européennes ETA-16/0757 et ETA-20/0854 : Point de fixation individuelle + maçonnerie composée de briques pleines et creuses, béton cellulaire (tamis SH, tige d'ancrage W-VI-A, douille taraudée W-VI-IG, tige filetée avec certificat de validation d'essai 3.1, béton cellulaire uniquement sans tamis).
- Evaluation technique européenne ETA-12/0166 : Scellement d'armatures rapportées (REBAR), cartouches de 330 ml, 420 ml, 825 ml uniquement
- DEP : Déclaration environnementale de produit selon ISO 14025 et EN 15804+A2, EPD-AWU-20230406-CBA3







































Temps de séchage minimum dans le béton | |||
Température du matériau support | Temps d'application | Temps de séchage minimum dans le béton sec | Temps de séchage minimum dans le béton humide |
≥ −10 °C1) | 90 min | 24 h | 48 h |
≥ −5 °C2) | 90 min | 14 h | 28 h |
≥ 0 °C2) | 45 min | 7 h | 14 h |
≥ +5 °C2) | 25 min | 2 h | 4 h |
≥ +10 °C2) | 15 min | 80 min | 160 min |
≥ +20 °C2) | 6 min | 45 min | 90 min |
≥ +30 °C2) | 4 min | 25 min | 50 min |
≥ +35 °C2) | 2 min | 20 min | 40 min |
≥ +40 °C3) | 1,5 min | 15 min | 30 min |
1) Température de la cartouche : ≥ +15 °C 2) Température de la cartouche : +5 °C à +25 °C 3) Température de la cartouche : < 20 °C |
Temps de séchage minimum dans la maçonnerie | |||
Température du matériau support | Temps d'application | Temps de séchage minimum dans la maçonnerie sèche | Temps de séchage minimum dans la maçonnerie humide |
-10 °C à -6 °C1) | 90 min | 24 h | 48 h |
-5 °C à -1 °C2) | 90 min | 14 h | 28 h |
0 °C à +4 °C2) | 45 min | 7 h | 14 h |
+5 °C à +9 °C2) | 25 min | 2 h | 4 h |
+10 °C à +19 °C2) | 15 min | 80 min | 160 min |
+20 °C à +24 °C2) | 6 min | 45 min | 90 min |
+25 °C à +29 °C2) | 4 min | 25 min | 50 min |
+30 °C à +40 °C3) | 2,5 min | 15 min | 30 min |
1) Température de la cartouche : ≥ +15 °C 2) Température de la cartouche : +5 °C à +25 °C 3) Température de la cartouche : < +20 °C |
- Evaluation technique européenne ETA-12/0164 : Point de fixation individuelle + béton fissuré et non fissuré (tige d'ancrage W-VD-A, tige filetée standard avec certificat de validation d'essai 3.1), catégorie de performance sismique C1.
- Evaluation technique européenne ETA-13/1040 : Point de fixation individuelle + maçonnerie composée de briques pleines et creuses, béton cellulaire (tamis WIT-SH, tige d'ancrage WIT-AS, douille taraudée WIT-IG, béton cellulaire uniquement avec tamis WIT-SH 18x95).
- Evaluations techniques européennes ETA-16/0757 et ETA-20/0854 : Point de fixation individuelle + maçonnerie composée de briques pleines et creuses, béton cellulaire (tamis SH, tige d'ancrage W-VI-A, douille taraudée W-VI-IG, tige filetée avec certificat de validation d'essai 3.1, béton cellulaire uniquement sans tamis).
- Evaluation technique européenne ETA-12/0166 : Scellement d'armatures rapportées (REBAR), cartouches de 330 ml, 420 ml, 825 ml uniquement
- DEP : Déclaration environnementale de produit selon ISO 14025 et EN 15804+A2, EPD-AWU-20230406-CBA3
Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Nous recommandons de procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage / d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits et nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.
Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.
- Ancrage dans du béton fissuré et non fissuré, dans la maçonnerie composée de briques pleines et alvéolées, dans le béton cellulaire et pour les tiges d'armature rapportées REBAR.
- Convient à la fixation de structures métalliques, de profilés métalliques, de structures en bois, de supports, de grilles, de tuyaux, de conduits de câbles, etc.
Une cartouche de 330 ml ou de 420 ml peut continuer à être utilisée jusqu'à sa date de péremption en changeant le mélangeur ou en la refermant avec le capuchon
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!