Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Scellement chimique spécial béton WIT-VIZ
Scellement chimique spécial béton WIT-VIZ - 1
Scellement chimique spécial béton WIT-VIZ - 2
Scellement chimique spécial béton WIT-VIZ - 3
Scellement chimique spécial béton WIT-VIZ - 4

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Scellement chimique spécial béton WIT-VIZ

Mortier chimique pour charges extrêmes dans le béton (systèmes de scellement F-VIZ) et les facteurs liés à la fatigue (système de scellement W-VIZ dynamic)
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
  • Mortier chimique bicomposant, sans styrène

  • Les cartouches de 150 ml, 330 ml et 420 ml peuvent être réutilisées en remplaçant le bec mélangeur ou en les refermant à l'aide du capuchon d'étanchéité

  • Point de fixation individuel, béton fissuré et non fissuré : Tige d'ancrage W-VIZ-A ou douille taraudée W-VIZ-IT

  • Point de fixation individuel, dynamique : Tige d'ancrage W-VIZ-A Dynamic et W-VIZ-AV Dynamic
Homologation
  • Agrément technique européen ATE-04/0095 : Scellement chimique WIT-VIZ + tige d'ancrage W-VIZ-A ou douille taraudée W-VIZ-IG

  • Agrément technique général Z-21.3-1909 : Scellement chimique WIT-VIZ + tige d'ancrage W-VIZ-A dynamic, classification sismique C1 et C2 (W-VIZ-A M10 à M24)
Domaine d'application
  • Agrément technique européen ATE-04/0095 : Scellement chimique WIT-VIZ + tige d'ancrage W-VIZ-A ou douille taraudée W-VIZ-IG

  • Agrément technique général Z-21.3-1909 : Scellement chimique WIT-VIZ + tige d'ancrage W-VIZ-A dynamic, classification sismique C1 et C2 (W-VIZ-A M10 à M24)

Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Nous recommandons de procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage / d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits et nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.


Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

Article ni repris, ni échangé.