Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Denture affûtée rectifiée des deux côtés
- Pointes de dents trempées pour un tranchant durable
- Dos en acier lourd pour assurer la stabilité et des découpes propres
La poignée bimatière vissée peut être utilisée à des marquages à environ 45° et 90°.
Scie à dos spécialement conçue pour les matériaux fins à moyens. Particulièrement adaptée pour les petits diamètres et en cas d'utilisation d'un tiroir à lame
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!