Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Arête de denture très tranchante sur trois côtés
- Denture régulière sur les 100 premiers millimètres à partir de la pointe
- Au-delà de 100 mm à partir de la pointe, denture par groupes de quatre dents avec très grands espaces d'évacuation des copeaux pour des performances de coupe optimales et une obstruction minimale
La poignée bimatière boulonnée peut être utilisée pour des marquages à environ 45° et 90°.
Scie à main particulièrement adaptée au sciage du plâtre, des plaques de plâtre et des matériaux à base de bois.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!