Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Monture de scie à métaux en métal
Monture de scie à métaux ergonomique en aluminium matricé
- Longueur de feuille: 300 mm
- Longueur: 400 mm
- Hauteur: 135 mm
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
Extrêmement robuste et très résistante aux rayures
Grâce à la monture de scie moulée sous haute pression en aluminium de haute qualité
Empêche la main de glisser de la scie
Grâce à la poignée de pistolet et guide de main en plastique bicomposant
Deux positions de lame de scie (45 et 90°)
Tension et remplacement rapides de la lame
Grâce au serrage de lame de scie avec le système d'attache rapide dans le manche
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!