Montage, réparation et fabrication : les scies à métaux font le boulot !
Presque tous les types de scies sont disponibles en tant que puissantes machines électriques. Néanmoins, l’usage des outils manuels reste indispensable, notamment les scies à métaux manuelles que chaque professionnel se doit de posséder dans son atelier et coffre à outils.
Cet outil à main éprouvé est pratique et compact, il ne nécessite pas d'alimentation électrique, ce qui le rend idéal pour la découpe de pièces individuelles ou pour le traitement rapide de matériaux lorsqu'aucune scie électrique n'est disponible. Würth propose des scies à métaux conçues pour répondre aux différentes exigences des professionnels de la métallerie, de la construction mécanique ou encore du bâtiment. Les scies à métaux manuelles offrent une flexibilité totale et peuvent être utilisées dans une grande variété d'applications.
Caractéristiques des scies à métaux
Les scies à main pour le travail du métal sont généralement des scies à métaux avec une lame de scie très finement dentée : par rapport à une scie à main pour le travail du bois, les lames de scie ont plus de dents de la même longueur. La lame de scie étant fermement serrée dans le manche, la coupe s'effectue aussi bien dans le sens de la traction que dans le sens de l'impact, ce qui permet des coupes fines et sans bavures sans grand effort.
En même temps, la lame de la scie à métaux peut être facilement resserrée ou remplacée - ceci est particulièrement important pour le travail des métaux, car les matériaux durs usent la lame de scie plus rapidement que, par exemple, pour le travail du bois. Avec les scies à métaux à usage professionnel, les lames peuvent non seulement être facilement remplacées, mais les réglages de la lame de scie peuvent également être ajustés en fonction du matériau.
Précision et légèreté de ces outils
Würth attache une grande importance à la qualité et à l'ergonomie les plus élevées, adaptées à chaque situation de travail, afin que tous les travaux puissent être effectués en toute sécurité et rapidement :
Afin d'économiser du poids dans les applications extérieures, de nombreux professionnels attachent une grande importance aux outils légers. En effet, une scie à métaux légère est idéale lorsque de nombreux déplacements sont nécessaires dans le travail des métaux.
Pour un sciage particulièrement contrôlé, les scies à métaux à poignée pistolet assurent une prise sûre. Le guide-main en plastique ou en aluminium représente un aspect de sécurité important, car il empêche la main de glisser de la scie.
Würth : spécialiste de l'outillage à main de haute qualité
La transformation, la séparation et la mise en forme des métaux font partie des tâches quotidiennes de nombreux professionnels. Les perceuses et meuleuses, foret métal, scies à métaux et autres outils à main Würth répondent aux plus hautes exigences de qualité et de fonctionnalité. Prévoyez également des équipements de protection individuelle (gants, masque de protection respiratoire…) pour utiliser des machines et outils coupants !