Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Scie à onglet radiale KTS 300-L
Pour découpes droites, en angle ou biseautées dans le bois dur/tendre, le bois massif, les profilés en aluminium et en plastique Coupe précise grâce à la projection d'un guide laser de positionnement simulant les lignes de coupe
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !


Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
- Moteur à charbons très puissant
- Coupe précise avec indicateur d'angle et graduations faciles à lire
- Faisceau laser pour une découpe précise
- Compact et léger avec surface de travail en aluminium
- Démarrage progressif
- Frein moteur qui arrête la lame dans un délai maximum de 10 secondes
- Protection contre le redémarrage accidentel
- Lame réglable à droite ou à gauche de 0 à 45° avec crans de blocage à 0, 15, 22,5, 30 et 45°
- Inclinaison de 90° à 45° vers la gauche, possible avec la rotation vers la droite ou vers la gauche
- Avec orifices d'aspiration de la poussière
- Surface de travail supérieure réglable en hauteur avec butée latérale
- Equipé d'une lame en bois de 48 dents et diamètre 300, poussoir, dispositif de réglage latéral et butée latérale supérieure
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!