Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Scie à ruban automatique électrique PBS 120-A
Scie à ruban automatique électrique PBS 120-A - 1
Scie à ruban automatique électrique PBS 120-A - 2
Scie à ruban automatique électrique PBS 120-A - 3

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Scie à ruban automatique électrique PBS 120-A

Scie à ruban portative avec descente automatique du bras de sciage Idéal pour les chantiers
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
Sûre et simple


L'abaissement automatique du bras de sciage à quatre vitesses réglables permet d'éviter toute déviation de la lame de scie à ruban en appliquant la pression de contact adéquate à chaque coupe, pour des résultats de coupe d'une grande précision, en toute simplicité



Compatible avec un usage mobile


L'outil peut être transporté facilement, grâce à sa poignée ergonomique et à sa conception compacte et légère



Vitesse de coupe constante et adaptée aux besoins


Avec son régime constant, le puissant moteur de 1 300 W offre une vitesse de coupe optimale, adaptée à la pièce à usiner et pouvant être réglée en fonction de la taille et de la sensibilité thermique des matériaux



Réglage rapide selon les angles standard courants


Butées angulaires fixes de 0°, 45° et 60°



Respectueux de l'environnement et facile à utiliser


Coupe à sec

Domaine d'application
Capacité de coupe pour les supports ronds
Capacité de coupe pour les supports carrés
Capacité de coupe pour les matériaux rectangulaires
120 mm
45°80 mm
60°50 mm
112 x 112 mm
45°78 x 78 mm
60°48 x 48 mm
120 x 102 mm
45°78 x 78 mm
60°50 x 43 mm
1 an garantie