Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Scie à ruban électrique PBS 120
Scie à ruban métallique, idéale pour les chantiers Pour découper l'acier, l'aluminium, le cuivre, le laiton, la fonte, le plastique et l'acier inoxydable
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Conception compacte et légère
Transportable, idéale pour une utilisation sur les chantiers
Coupe à sec
Préserve l'environnement et facile à utiliser
Sens de rotation inversé (antihoraire) de la courroie
Coupe 60 % plus rapide
Puissant moteur de 1200 W avec variateur électronique de la vitesse
Vitesse de coupe constante, adaptable en fonction des besoins, de la taille de la pièce et de la température des matériaux
Butées d'angles fixes à 0°, 45° et 60°
Réglage rapide selon les inclinaisons courantes
| Plages de coupe pour les supports ronds | |
| Plages de coupe pour les supports carrés | |
| Plages de coupe pour les supports rectangulaires | |
| 0° | 120 mm |
| 45° | 80 mm |
| 60° | 50 mm |
| 0° | 112 x 112 mm |
| 45° | 80 x 80 mm |
| 60° | 48 x 48 mm |
| 0° | 120 x 102 mm |
| 45° | 82 x 80 mm |
| 60° | 50 x 43 mm |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!