Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Scie circulaire électrique HKS 86-2
Scie circulaire électrique HKS 86-2 - 1
Scie circulaire électrique HKS 86-2 - 2
Scie circulaire électrique HKS 86-2 - 3

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Scie circulaire électrique HKS 86-2

Profondeur de coupe de 86 mm pour un sciage facile et rapide
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
Puissance de coupe élevée ; résultat de coupe optimal


Le moteur puissant et le fonctionnement à faibles vibrations garantissent de bons résultats de coupe, même dans des conditions difficiles ; la machine présente une conception équilibrée et offre un rapport poids/performances optimal



Méthode de travail sûre


La poignée supplémentaire permet une utilisation à deux mains en toute sécurité



Produit de haute qualité


La semelle robuste est en acier résistant à la déformation ; le carter de protection est de haute qualité et en aluminium moulé



Lames de scie faciles à remplacer


Le blocage de l'axe permet de remplacer la lame de scie facilement et rapidement



L'inclinaison peut être réglée rapidement et précisément jusqu'à 45 degrés

1 an garantie