Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Scie-cloche HW
Scie-cloche HW - 1
Scie-cloche HW - 2
Scie-cloche HW - 3
Scie-cloche HW - 4
Scie-cloche HW - 5
Scie-cloche HW - 6

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Scie-cloche HW

Scie-cloche à coupe plate (limite de profondeur de coupe) pour un modèle de perçage précis et propre avec des tolérances faibles

Lire la description de l'article

Disponible en 14 versions
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
Meulage CNC uniforme grâce à la forme de coupe à pression de coupe réduite spécialement adaptée


Coupe propre et précise avec de faibles tolérances



Foret à centrer étagé optimisé (système de protection GS)


  • Supprime le besoin de recourir à un long processus de pointage, le foret pouvant être centré sans se décaler

  • Réduction de la force de perçage et diminution de la durée de perçage de plus de 50 %, associées à une consommation d'énergie moindre (en fonction de la perceuse portative utilisée)


Assise précise et intégrée des dents en carbure de tungstène via un processus de soudure exclusif entièrement automatisé


Hautes capacités de coupe et grande longévité



Avec limiteur de profondeur de coupe


Evite les accidents de travail et protège l'outil et de la machine contre l'endommagement



Ressort d'éjection


  • Protège les dents en carbure de tungstène sensibles aux chocs lorsque le foret pénètre dans le matériau

  • Éjecte automatiquement la pièce découpée ("carotte") une fois le perçage terminé


Arbre renforcé séparé pour les ∅ de 32 mm et plus


Permet de compenser la torsion et les couples de serrage accrus associés aux ∅ plus grands

Indication
  • La scie-cloche doit être bien en place dans le mandrin porte-foret

  • Éviter d'incliner la scie-cloche

  • Des vêtements de protection appropriés tels que des lunettes de sécurité, des gants, etc. doivent être portés pendant le travail
Article ni repris, ni échangé.