Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Utilisation dans tous types de matériaux : acier, inox, alliages légers, matériaux plastiques.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !
Conditionnement
Le conditionnement indique le nombre d’articles qui se trouvent dans une boîte (aussi appelé boîtage). Pour ces références vous pouvez choisir le conditionnement. Un menu déroulant apparaît (dans la fiche produit ou dans le panier) et il vous suffit de sélectionner la quantité souhaitée. Sans action de votre part, le conditionnement optimal sera proposé automatiquement.Construction d'une référence Würth
La référence produit Würth se construit de la manière suivante : VVVVAAABBBInformation on price display
Si le chargement de la page vous semble trop long, vous pouvez désactiver l'affichage des prix.Quantité
Le champ Quantité indique le nombre d'unités comprises dans la commande ou la livraison et l'unité de quantité pour chaque article.Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
Coupe CNC uniforme grâce à la géométrie de coupe spécifiquement alignée pour réduire la pression de coupe
Perçage propre et précis avec de faibles tolérances
Foret à centrer décalé optimisé (système de protection GS)
Assise précise et intégrée des dents en carbure de tungstène via un processus de soudage exclusif entièrement automatisé
Haute capacité de coupe et longue durée de vie
Ressort éjecteur
Corps de base robuste avec rainures d'évacuation des copeaux
Evacuation optimale des copeaux, même sur les matériaux les plus épais : Attention : nous conseillons toutefois de "ventiler" la scie-cloche, c'est-à-dire de l'arrêter pour retirer les copeaux, lorsque le matériau traité mesure 6 mm d'épaisseur et plus. Le travail peut ensuite continuer.
Tige trempée séparément à partir du Ø∅ 32 mm
Permet de compenser la ∅ torsion et les couples accrus associés aux diamètres supérieurs
S'assurer que la scie-cloche est solidement fixée dans le mandrin. Eviter d'utiliser une scie-cloche inclinée. Toujours porter un équipement de protection approprié, p. ex. des lunettes de protection, des gants, etc. lors du travail.
Destiné aux perceuses verticales et portatives utilisées sur les aciers à outils, les aciers de construction, les métaux non ferreux, les métaux résistants à la rouille (p. ex. A2 et A4), le plastique, le bois massif, le stratifié, le béton cellulaire et les plaques de plâtre. Adapté à la découpe de tuyaux et de surfaces courbes ou profilées (également adapté aux trous chevauchants).
Perceuses portatives pour les matériaux jusqu'à 6 mm d'épaisseur et avec un diamètre de scie de 30 mm max.
Perceuses portatives pour les matériaux jusqu'à 20 mm d'épaisseur et avec un diamètre de scie de > 30 mm max.
Recommandation : Emmanchement MK-2 pour les scies de 64 mm de diamètre, mais peut également être utilisé pour les scies à partir du Ø 32 mm.
Respecter les vitesses recommandées.
S'assurer que la scie est suffisamment refroidie/lubrifiée.
Pour de plus amples informations, se référer aux instructions d'utilisation.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!