Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Scie sabre à batterie Li-Ion 18 V AFS 18 compact M-CUBE
Scie sabre à batterie M-CUBE puissante et robuste
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/23532792.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/80414907.jpg)
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
- Les fonctions intégrées de protection contre les surcharges et la surchauffe protègent l'outil électrique contre les contraintes excessives
- Longévité élevée du moteur : Moteur EC efficace, nécessitant peu d'entretien, sans charbons et disposant d'une réserve de puissance
- La grille située sur les ouvertures d'aération offre une protection supplémentaire contre les copeaux
- Un travail sûr est assuré car l'outil électrique ne peut être démarré qu'après avoir été déverrouillé
- L'action pendulaire peut être activée ou désactivée à l'aide de la molette de réglage
- La poignée souple assure une prise en main confortable et antidérapante
Gestion des appareils sans fil
- L'emplacement peut être déterminé à l'aide d'une batterie rechargeable W-CONNECT et d'un module W-CONNECT. Le module n'est pas inclus dans le contenu de la livraison.
- Emplacement : le dernier emplacement connu de l'outil électrique peut être consulté via l'application ORSYonline.
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/348px/562857731.jpg)
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!