Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Scie sabre électrique SBS 1100-E
Scie sabre électrique SBS 1100-E - 1
Scie sabre électrique SBS 1100-E - 2
Scie sabre électrique SBS 1100-E - 3

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Scie sabre électrique SBS 1100-E

Scie sabre précise de 1 100 W, pour le bois et le métal
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
Sciage progressif adapté au matériau


Variateur de vitesse



Protection de l'utilisateur et de la machine


En cas de blocage de la lame de scie, le couple de sécurité empêche la machine de se détériorer et l'utilisateur de se blesser



Changement de la lame de scie rapide et sans outil


Changement rapide de la lame de scie



Durée de vie élevée


Les joints spéciaux au niveau de l'emmanchement protègent la boîte d'engrenages de la poussière, pour une plus longue durée de vie de la scie.



Coupes précises


Grâce au montage précis dans l'emmanchement, la lame de scie présente un jeu réduit

ATTENTION : la machine n'est pas prise en charge par la garantie dans le cas de découpe de palettes, d'agrafes et de clous 1 an garantie