Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Scie sabre électrique SBS 1300-VES
Scie sabre haute performances avec mouvement pendulaire, réduction des vibrations et débrayage de sécurité
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 88 12 12
Prix affichés aux clients après connexion
Adaptée aux coupes rapides
Comme pour une scie sauteuse, la machine peut également être activée en mouvement pendulaire pour des coupes rapides
Protection de l'utilisateur et de la machine
En cas de blocage de la lame de scie, le débrayage de sécurité empêche la machine de se détériorer et l'utilisateur de se blesser
Changement de la lame de scie rapide et sans outil
Changement rapide de la lame de scie
Durée de vie élevée
Les joints spéciaux de l'emmenchement protègent le système d'engrenages de la poussière, pour une longévité élevée de la scie
Coupes précises
Grâce au montage précis dans l'emmanchement, la lame de scie présente un jeu réduit
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!