Scies sabres à batterie pour professionnels
Découvrez la gamme de scies sabres à batterie Würth. Conçues pour être légères et maniables, elles vous garantissent une coupe rapide du bois, du métal ou encore du plastique. La scie sabre sans fil est l’outil idéal pour tous les professionnels du bâtiment, de l'industrie, de la maintenance ou de l'automobile.
Configurez facilement votre scie sabre sans fil avec le configurateur M-Cube.
Adaptés à de nombreux domaines
Les scies sabres à batterie sont adaptées aux problématiques de nombreux professionnels : chauffagistes, plombiers et électriciens. Elles offrent également la possibilité d’effectuer de petits élagages ou des travaux de jardinage. Selon le type de lames utilisé, elles vous offrent la possibilité de découper de nombreux matériaux avec vibration minimale : lame bois, métaux, PVC…
Très pratique pour des coupes en hauteur, le modèle sans fil, contrairement à la scie électrique qui nécessite une prise, permet de travailler dans des zones difficilement accessibles tout en conservant une prise en main optimale. Le réglage de la butée de profondeur est idéal et permet une bonne utilisation de toute la lame de scie et des coupes plongeantes. Quant au changement de lame de votre scie, il se révèle particulièrement facile grâce au changement de lame sans outil simple et rapide. Avec sa poignée permettant une bonne prise en main et son poids léger, la scie sabre sans fil permet de réaliser de meilleurs résultats dans vos divers travaux de coupe.
Puissance et durée de vie
Équipées de la technologie Lithium-Ion, les scies sabres Würth disposent d’une puissance constante. La capacité de la batterie présente des caractéristiques très intéressantes : aucune perte en fin de charge ni d'effet mémoire (la batterie peut être chargée quel que soit le niveau de charge), autodécharge très faible (elles restent prêtes à l'emploi après plusieurs mois de non utilisation) et autonomie importante (travail en série sans changer plusieurs fois de batterie).
Les scies sabres Würth sont conçues pour durer : elles disposent de grandes ouvertures permettant d’assurer une ventilation optimisée et un échauffement minimal du moteur, d’une alerte LED et d’un arrêt automatique de l’appareil en cas de surcharge moteur ou surchauffe batterie, mais également d’une protection électronique des cellules lithium-ion en cas de surcharge, surchauffe ou décharge profonde de la batterie. Bénéficiez de notre expertise en optant pour les coffrets complets : dans ce lot très pratique, Würth vous livre votre scie sabre avec batterie et chargeur.
S’équiper pour travailler en toute sécurité
En tant que machines coupantes, les scies sabres à batterie sont des outils qu’il faut manoeuvrer avec la plus grande précaution, et à ce titre, Würth vous propose de nombreux équipements de protection individuelle (EPI) visant à protéger l’utilisateur de l’appareil : protection des mains, protection des yeux et protection auditive. Retrouvez également notre gamme de lames pour équiper vos scies sabres.