Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Seau Taliagom côté plat 13L
Seau Taliagom côté plat 13L - 1
 -  - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Seau Taliagom côté plat 13L

Seau caoutchouc synthétique très robuste et léger, idéal pour vider avec précision.
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
  • Grâce aux ergots, la poignée peut rester bloquer en hauteur pour une prise en main facilité.

  • Graduation moulée dans la masse.

  • Parois avec nervures de renfort.

  • Anse diamètre 5,3 mm avec poignée de confort diamètre 14 mm fixée par bouterollage (résistance des oreilles jusqu'à 80kg).

  • Très léger.

  • Résistant aux chocs et à tous types d'agression.

  • Fond nervuré pour faciliter la prise.

  • Le côté plat permet une bonne prise des matériaux à la truelle, couteau, etc.

  • Il réduit la gêne et l'effort lors de la marche (les bras restent près du corps).

  • Il permet de racler le sol ou d'utiliser le seau façon "pelle de ménage".

  • Le seau se cale facilement contre un mur, sur une échelle, un toit, une marche d'escalier, etc.

  • Deux trous de chaque côté du bord plat sont prévus pour l'ajout de crochets de fixation (charge jusqu'à 80kg)

  • Utilisable comme seau à peinture.

  • L'anse s'articule autour de deux perçages situés sur les oreilles du seau et reste en position verticale grâce à deux ergots de butée latérale situés de part et d'autre. Cette position s'annule facilement par simple pression.