Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Sécateur poignée tournante
Recommandé pour la taille intensive et prolongée, la poignée tournante démultiplie l'effort et améliore le confort
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Poignées en aluminium forgé
- Outil à la fois léger et solide
- Moins de fatigue en usage intensif
Tête inclinée à 15°
- Protection de la main, du poignet
Poignées ergonomiques
- Optimisation des efforts grâce à la poignée tournante
Amortisseurs
- Absorbe les chocs et évite les douleurs articulaires ou musculaires consécutives à une taille intensive
Contre-lame avec rainure profonde
- Permet de collecter l’excédent de sève
Lame avec coupe-fil
- Permet de couper les fils sans endommager la lame principale
Loquet de fermeture
- Pour plus de sécurité
Lame et contre-lame interchangeables (via le SAS)
Certification GS et KWF
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!