Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Sèche mains EXP'AIR
Sèche mains  EXP'AIR - 1 Sèche mains  EXP'AIR - 2 Sèche mains  EXP'AIR - 3
Vidéos sur les produits sur youtube

Lors de l'affichage et du visionnage de vidéos intégrées sur http://eshop.wurth.fr, le fournisseur youtube peut enregistrer les pages auxquelles vous accédez et analyser vos habitudes de navigation. Si vous activez le contenu, c'est-à-dire que vous acceptez de l'afficher et de le lire, un cookie sera placé sur votre ordinateur pour enregistrer le fait que vous avez donné votre consentement avec votre navigateur. Ce cookie n'enregistre aucune donnée personnelle.

Pour plus d'informations, veuillez consulter notre politique de confidentialité et notre page sur les cookies.

Vous pouvez également utiliser ce lien pour visionner la vidéo sur la plateforme du fournisseur : https://youtu.be/HVfZTkh81sU

Sèche mains  EXP'AIR - 1
Sèche mains  EXP'AIR - 2
Sèche mains  EXP'AIR - 3

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Sèche mains EXP'AIR

Automatique à air pulsé

Lire la description de l'article

Disponible en 2 versions
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
  • Conçu et fabriqué en France.

  • Air pulsé : séchage ultra-rapide 10 à 15 secondes.

  • 35% plus économique que les modèles concurrents.

  • 50% plus silenceux que les modèles concurrents

  • Sans résistance chauffante tout en conservant une sensation d'air chaud

  • Adapté à tous les usagers : ouverture frontale adaptés aux PMR et à la petite enfance.

  • Capot en aluminum anti-vandalisme IK10*

  • Hygiénique : revêtement anti-bactérien et filtre en cuivre bactéricide.

  • Récupération d'eau : réservoir d'eau d’une capacité de 600ml ou solution d'évacuation directe.

  • Disponible en 2 finitions : blanc ou gris

  • *IK10 correspond au plus au niveau de résistance anti- vandalisme. Un appareil de ce type est capable de résister à minima à un coup de masse de 5kg. Les appareils avec un capot en aluminium ou en acier sont encore plus résistant
Garantie réparable 10 ans (pièces détachées disponibles pendant 10 ans.) 3 ans garantie