Sèche main électrique : pour un séchage efficace et rapide des mains
Présent dans de nombreux lieux publics, le sèche main à air pulsé est un appareil pratique, économique mais également écologique puisqu’il ne génère pas de déchets. Choisir ce type de produit peut cependant être un véritable casse-tête tant les modèles présents sur le marché sont nombreux. Votre fournisseur Würth s’engage à vos côtés afin de vous proposer, dans son catalogue, le sèche main électrique professionnel le mieux adapté à vos exigences.
Retrouvez également notre gamme d’aménagement d’atelier.
Pourquoi adopter ce type de produit ?
Dans les lieux publics, notamment dans les sanitaires des locaux professionnels, le sèche main électrique est un appareil qui offre une solution hygiénique non négligeable. Une fois installé au mur, il permet de se sécher les mains en quelques secondes seulement. Et lorsque son design est moderne, il peut même être considéré comme un accessoire design de votre environnement professionnel !
Tous les modèles proposés dans la gamme Würth sont de catégorie II. Autrement dit : ces produits sont forts d’une double isolation électrique et n’ont pas besoin d’être connecté à la terre. Ils peuvent sans souci être installés dans une pièce d’eau.
Les 3 critères à retenir pour choisir un sèche main électrique
Un sèche main électrique professionnel se choisit avec le soin qui s’impose. Certaines options, comme la présence d’un filtre bactéricide ou d’un capot ABS anti-vandalisme pourront faire la différence entre deux modèles, tant au niveau du prix du produit qu’à sa capacité de séchage.
Trois grands critères majeurs sont néanmoins à retenir pour choisir votre solution de séchage.
La vitesse de séchage
Les modèles proposés dans la gamme Würth sont des appareils à air pulsé qui proposent une vitesse de séchage rapide en 10 à 15 secondes. Détail à retenir : plus un sèche main électrique est rapide, plus l’appareil est efficace et moins il consomme d’énergie.
Le niveau sonore du sèche main
Lorsque l’on souhaite placer un sèche main électrique à proximité d’un lieu où le bruit peut avoir un impact notable, il est également important de penser au niveau sonore de son appareil. Würth garantit des modèles silencieux, qui passeront inaperçus sans perdre en efficacité.
Le design du produit
Le design d’un sèche main électrique peut également avoir son importance. Modernes, les modèles de votre fournisseur sont réalisés avec un habillage en plastique et proposés en blanc ou en gris. Ils se fondront facilement dans leur environnement.