Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Serre-câble DIN 741, acier zingué
Serre-câble DIN 741, acier zingué - 1
Serre-câble DIN 741, acier zingué - 2
Serre-câble DIN 741, acier zingué - 3

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Serre-câble DIN 741, acier zingué

Lire la description de l'article

Disponible en 11 versions
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
Appeler le service client : 03 88 88 12 12

Prix affichés aux clients après connexion

Indication

En raison du retrait sans remplacement du serre-câble DIN 741, il est recommandé d'utiliser le serre-câble DIN EN 13411-5. A partir de M5, le serre-câble est disponible en DIN EN 13411-5. Pour cela, voir réf. 052005/0520065/052008/0520010/0520013/0520016/0520019/0520022/0520026/0520030