Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Serre-câble KBL INOX En acier inoxydable AISI 304 V2A avec fermeture à billes

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Serre-câble KBL INOX En acier inoxydable AISI 304 V2A avec fermeture à billes

Les colliers de câblage peuvent être utilisés partout où les plastiques ne peuvent pas être utilisés, par exemple en cas de températures ambiantes élevées ou d'influences chimiques fortes.

Lire la description de l'article

Disponible en 4 versions
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
Pour le regroupement rapide, facile et infini des câbles, faisceaux de câblage, flexibles, etc.


La construction de la tête à fermeture automatique réduit le temps d'installation



Matériau extrêmement robuste (100 % acier de qualité supérieure)


  • Ne rouille pas

  • Résistant à la chaleur

  • Résistant aux UV

  • Résistant à différents produits chimiques


Aucune abrasion de l'isolant du câble


Tête de verrouillage sécurisée sans dents



Pour une utilisation à des températures extrêmes et dans des environnements difficiles


Niveau de résistance élevé à la corrosion et aux intempéries

Article ni repris, ni échangé.