Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Serre-câble KBL U En polyamide avec languette en plastique, noir
Serre-câbles polyvalents pour fixer rapidement les bâches et pour regrouper les câbles à l'intérieur et à l'extérieur
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Grande polyvalence pour la fixation temporaire des filets, bâches, éléments suspendus, panneaux d'information et pour l'organisation et le regroupement de tuyaux et tiges, à l'intérieur et à l'extérieur
- Fabriqué en PA 6.6 (polyamide 6.6) de haute qualité, connu pour sa haute résistance et sa durabilité
- Peut être facilement enlevé avec un couteau, des ciseaux, des pinces, etc.
- En noir pour une utilisation discrète dans divers environnements
- Adaptés aux applications ayant de larges plages de température
- Conforme à la norme RoHS
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!