Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Serre-câble KBL 1 en polyamide avec languette en plastique
Serre-câble KBL 1 en polyamide avec languette en plastique - 1
Serre-câble KBL 1 en polyamide avec languette en plastique - 2

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Serre-câble KBL 1 en polyamide avec languette en plastique

Serre-câble fiable pour organiser et regrouper rapidement les câbles et les fils

Lire la description de l'article

Disponible en 42 versions
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
Longévité élevée et fiable


  • Haute qualité industrielle pour une longévité élevée et fiable pour une utilisation en intérieur et extérieur, selon la version

  • Denture interne sur l'attache pour une prise sûre sur les faisceaux de câbles

  • Les versions de couleur naturelle ne conviennent qu'à une utilisation en intérieur, mais les versions noires conviennent également à une utilisation temporaire en extérieur en raison de leur résistance aux UV et aux intempéries

  • Un additif carbone dans les serre-câbles noirs retarde l'effet des rayons UV sur le matériau

  • Résiste aux bases, huiles, graisses et carburants automobiles


Facile à utiliser


  • Installation possible directement à la main, aucun outil de montage supplémentaire n'est nécessaire
Indication
  • Faire preuve de précaution lors de l'utilisation des serre-câbles avec les acides minéraux forts et/ou produits chimiques oxydants, notamment à haute température

  • Ne résiste pas aux acides minéraux et/ou produits chimiques oxydants

  • Naturel : Pour une utilisation en intérieur

  • Noir : également pour une utilisation temporaire en extérieur grâce à un additif carbone qui retarde les effets des rayons UV sur le matériau
Article ni repris, ni échangé.