Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Serre-câble KBL 2 En polyamide avec languette en plastique, noir
Serre-câble KBL 2 En polyamide avec languette en plastique, noir - 1
Serre-câble KBL 2 En polyamide avec languette en plastique, noir - 2
Serre-câble KBL 2 En polyamide avec languette en plastique, noir - 3
Serre-câble KBL 2 En polyamide avec languette en plastique, noir - 4
Serre-câble KBL 2 En polyamide avec languette en plastique, noir - 5
Serre-câble KBL 2 En polyamide avec languette en plastique, noir - 6
Serre-câble KBL 2 En polyamide avec languette en plastique, noir - 7
Serre-câble KBL 2 En polyamide avec languette en plastique, noir - 8
Serre-câble KBL 2 En polyamide avec languette en plastique, noir - 9
Serre-câble KBL 2 En polyamide avec languette en plastique, noir - 10

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Serre-câble KBL 2 En polyamide avec languette en plastique, noir

Serre-câbles de haute qualité pour organiser et regrouper rapidement les câbles, les fils, etc. en intérieur ou extérieur

Lire la description de l'article

Disponible en 10 versions
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
  • L'extrémité conique légèrement inclinée ainsi que la tête et le cliquet monobloc rendent l'installation efficace, rapide et facile

  • Haute qualité industrielle pour une durée de vie longue et fiable, pour une utilisation en intérieur et en extérieur

  • Résistance élevée aux intempéries et aux UV conformément à la norme ISO 4892-2, partie 2 pour une utilisation en extérieur

  • Fonction de guidage facilitant l'installation

  • La finition extérieure lisse et les bords arrondis empêchent l'endommagement de l'isolation ou de la gaine du câble

  • La denture interne de l'attache assure un maintien sûr et aide à empêcher la torsion ou le glissement latéral

  • Auto-extinguible, ce qui signifie qu'en cas d'incendie, les serre-câbles ne contribueront pas à sa propagation

  • Adaptés aux applications ayant de larges plages de température

  • Sans silicone ni halogène et conforme à la directive RoHS

  • Convient pour une installation avec ou sans outils
Indication

Les homologations et les déclarations peuvent être obtenues, sauvegardées et imprimées en scannant simplement le QR-code sur l'emballage

Testé conformément aux normes EN 62275, CEI 62275, UL 62275 type 2.21 (CSA)

Les serre-câbles résistants aux UV sont conformes à la norme ISO 4892-2 : Plastiques - Méthodes d'exposition à des sources lumineuses de laboratoire - Partie 2 : lampes à arc au xénon. 1 000 heures d'exposition à des sources lumineuses selon cette méthode de test sont requises par les normes CEI 62275, EN 62275 et UL 1565 pour les serre-câbles résistants aux UV.

Article ni repris, ni échangé.