Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Serre-câble KBL 2 En polyamide avec languette en plastique naturel
Serre-câble KBL 2 En polyamide avec languette en plastique naturel - 1
Serre-câble KBL 2 En polyamide avec languette en plastique naturel - 2
Serre-câble KBL 2 En polyamide avec languette en plastique naturel - 3
Serre-câble KBL 2 En polyamide avec languette en plastique naturel - 4
Serre-câble KBL 2 En polyamide avec languette en plastique naturel - 5
Serre-câble KBL 2 En polyamide avec languette en plastique naturel - 6
Serre-câble KBL 2 En polyamide avec languette en plastique naturel - 7
Serre-câble KBL 2 En polyamide avec languette en plastique naturel - 8
Serre-câble KBL 2 En polyamide avec languette en plastique naturel - 9
Serre-câble KBL 2 En polyamide avec languette en plastique naturel - 10
Serre-câble KBL 2 En polyamide avec languette en plastique naturel - 11

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Serre-câble KBL 2 En polyamide avec languette en plastique naturel

Serre-câbles de haute qualité pour organiser et regrouper rapidement les câbles, les fils, etc. en intérieur

Lire la description de l'article

Disponible en 10 versions
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
  • Installation rapide, facile et efficace grâce à l'extrémité d'attache coudée et pointue et à la fermeture à coin monobloc

  • Haute qualité industrielle pour une durée de vie longue et fiable, pour une utilisation en intérieur

  • Facile à utiliser grâce au guide d'enfilage

  • La finition extérieure lisse et les bords arrondis empêchent l'endommagement de l'isolation ou de la gaine du câble

  • La denture interne de l'attache assure un maintien sûr et aide à empêcher la torsion ou le glissement latéral

  • Auto-extinguible, ce qui signifie qu'en cas d'incendie, les serre-câbles ne contribueront pas à sa propagation.

  • Adaptés aux applications ayant de larges plages de température

  • Sans silicone ni halogène et conforme à la directive RoHS

  • Convient pour une installation avec ou sans outils
Indication

Les homologations et les déclarations peuvent être obtenues, sauvegardées et imprimées en scannant simplement le QR-code sur l'emballage

Testé conformément aux normes EN 62275, CEI 62275, UL 62275 type 2.21 (CSA)

Article ni repris, ni échangé.