Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Serre-câble standard Avec languette plastique
Serre-câble fiable pour organiser et regrouper rapidement les câbles et les fils
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 88 12 12
Prix affichés aux clients après connexion
Longévité élevée et fiable
- Haute qualité industrielle pour une longévité élevée et fiable pour une utilisation en intérieur et extérieur, selon la version
- Denture interne sur l'attache pour une prise sûre sur les faisceaux de câbles
- Les versions de couleur naturelle ne conviennent qu'à une utilisation en intérieur, mais les versions noires conviennent également à une utilisation temporaire en extérieur en raison de leur résistance aux UV et aux intempéries
- Un additif carbone dans les serre-câbles noirs retarde l'effet des rayons UV sur le matériau
- Résiste aux bases, huiles, graisses et carburants automobiles
Facile à utiliser
- Installation possible directement à la main, aucun outil de montage supplémentaire n'est nécessaire
- Faire preuve de précaution lors de l'utilisation des serre-câbles avec les acides minéraux forts et/ou produits chimiques oxydants, notamment à haute température
- Ne résiste pas aux acides minéraux et/ou produits chimiques oxydants
- Naturel : Pour une utilisation en intérieur
- Noir : également pour une utilisation temporaire en extérieur grâce à un additif carbone qui retarde les effets des rayons UV sur le matériau
Fabrication d'armoires électriques, installation, construction de véhicules, ateliers automobiles, ateliers, fabrication d'engins de levage
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!