Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Serre-câbles colorés Avec languette plastique
Serre-câbles couleur de haute qualité pour une identification facile et une organisation rapide des câbles en intérieur
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
- Haute qualité industrielle pour une durée de vie longue et fiable, pour une utilisation en intérieur
- Les serre-câbles couleur constituent une méthode d'étiquetage idéale pour organiser et identifier facilement différents câbles ou fils
- Fabriqué en PA 6.6 (polyamide 6.6) de haute qualité, connu pour sa haute résistance et sa durabilité
- Denture interne sur l'attache pour une prise sûre sur les faisceaux de câbles
- Sans silicone ni halogène
- Peut être installé à la main : aucun outil d'assemblage supplémentaire n'est nécessaire
Installation électrique ou codage couleur des fils en faisceau
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!