Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Serre-câble KBL D en polyamide, détectable avec languette métallique, bleu
Pour une utilisation en contact direct avec des aliments. Détectable à l'aide d'appareils de détection tels que les détecteurs de métaux, les appareils à rayons X ou les systèmes de détection visuelle
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Détection rapide
- Dans la tête de serre-câble, la barre de verrouillage en acier anti-magnétique résistant à la corrosion, constituée d'acier inoxydable 316, assure un support solide et sûr, ainsi qu'une détection rapide avec des dispositifs de détection
- Evite toute contamination causée par les serre-câbles ou résidus de serre-câbles lors de la fabrication
Facilite la mise en œuvre de la directive européenne HACCP (analyse des dangers et points critiques pour leur maîtrise)
Maintien sûr et manipulation facile
- Léger creux à l'intérieur de l'attache permet de s'assurer que le serre-câble reste bien en place sur les faisceaux de câbles même en cas de vibrations, dans la chaleur et le froid
- Les bords et les contours arrondis de la tête et de l'attache garantissent une manipulation facile
Aucun dommage à l'isolation, par exemple sur des câbles, dû à des bords tranchants
- En outre, le corps lisse sans dents ni rainures réduit le nombre de zones surcontraintes
Convient à une application manuelle ou avec des outils
- Faire preuve de précaution avec les acides minéraux forts et/ou produits chimiques oxydants, notamment à haute température
- Ne résiste pas aux acides minéraux et/ou produits chimiques oxydants
Pour des applications telles que la transformation agroalimentaire, la production d'aliments pour animaux domestiques, l'industrie pharmaceutique, l'industrie chimique, la fabrication de pneus et d'airbags et d'autres secteurs sensibles à la contamination dans lesquels on utilise des appareils de détection
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!