Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Serre-câble métallique WN 5176 032 type 1 en inox A4 Acier inoxydable A4, avec une vis pour la fixation
Serre-câble métallique WN 5176 032 type 1 en inox A4 Acier inoxydable A4, avec une vis pour la fixation - 1
Serre-câble métallique WN 5176 032 type 1 en inox A4 Acier inoxydable A4, avec une vis pour la fixation - 2
Serre-câble métallique WN 5176 032 type 1 en inox A4 Acier inoxydable A4, avec une vis pour la fixation - 3

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Serre-câble métallique WN 5176 032 type 1 en inox A4 Acier inoxydable A4, avec une vis pour la fixation

Lire la description de l'article

Disponible en 6 versions
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
Le câble métallique 7x19 est recommandé pour une utilisation avec un serre-câble.

Indication

Ne convient pas aux câbles métalliques 1 x 19 !



Ces produits n'ont pas été conçus ni fabriqués pour être utilisés sur des systèmes de levage, en tant qu'équipements de levage ou porteurs de charges. Par conséquent, ils ne doivent pas être utilisés comme des équipements de levage, élingues ou équipements porteurs de charges, notamment dans le champ d'application défini par la Directive Machines 2006/42/CE.