Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Serre-câble KBL 2 En polyamide avec languette en plastique naturel
Serre-câbles de haute qualité pour organiser et regrouper rapidement les câbles, les fils, etc. en intérieur
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !


Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 88 12 12
Prix affichés aux clients après connexion
- Installation rapide, facile et efficace grâce à l'extrémité d'attache coudée et pointue et à la fermeture à coin monobloc
- Haute qualité industrielle pour une durée de vie longue et fiable, pour une utilisation en intérieur
- Facile à utiliser grâce au guide d'enfilage
- La finition extérieure lisse et les bords arrondis empêchent l'endommagement de l'isolation ou de la gaine du câble
- La denture interne de l'attache assure un maintien sûr et aide à empêcher la torsion ou le glissement latéral
- Auto-extinguible, ce qui signifie qu'en cas d'incendie, les serre-câbles ne contribueront pas à sa propagation.
- Adaptés aux applications ayant de larges plages de température
- Sans silicone ni halogène et conforme à la directive RoHS
- Convient pour une installation avec ou sans outils
Les homologations et les déclarations peuvent être obtenues, sauvegardées et imprimées en scannant simplement le QR-code sur l'emballage
Testé conformément aux normes EN 62275, CEI 62275, UL 62275 type 2.21 (CSA)
Article ni repris, ni échangé.Serre-câbles industriels idéaux pour des applications dans le génie mécanique, la fabrication d'armoires électriques, la construction de véhicules, les ateliers, l'entretien, les industries manufacturières, l'industrie de la construction, les ateliers automobiles, le transport et la logistique ou encore la construction d'ascenseurs
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!