Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Serre-câbles KBL 2 noir avec languette plastique
Pour une organisation et un regroupement rapides de câbles, fils, etc. de qualité industrielle, pour une utilisation en intérieur et en extérieur
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
Installation rapide et utilisation facile
Extrémité de serre-câble pointue légèrement déroulée et fermeture à coin monobloc
Aucun dommage à l'isolant des câbles, par exemple, dû à des bords tranchants
Extérieur arrondi et lisse
Fixation sûre pour empêcher le serre-câble de se tordre et glisser latéralement
Denture interne sur le serre-câble
Très résistant aux intempéries
Résistance aux UV conformément à la norme ISO 4892-2, partie 2
Adapté à une utilisation manuelle ou avec des outils
Les homologations et les explications pour l'impression et l'enregistrement sont disponibles directement via le code QR sur l'emballage.
Testé conformément aux normes EN 62275, CEI 62275, UL 62275 type 2.21 (CSA)
Les serre-câbles résistants aux UV sont conformes à la norme ISO 4892-2 : Plastiques - Méthodes d'exposition à des sources lumineuses de laboratoire - Partie 2 : lampes à arc au xénon. 1 000 heures d'exposition à des sources lumineuses selon cette méthode de test sont requises par les normes CEI 62275, EN 62275 et UL 1565 pour les serre-câbles résistants aux UV.
Les applications incluent l'ingénierie mécanique, la construction d'armoires électriques, la construction de véhicules, les ateliers de fabrication, la maintenance, les industries manufacturières, l'industrie de la construction, les ateliers automobiles, le transport/la logistique, la fabrication d'engins de levage
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!