Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Serre-câble en polyamide avec languette métallique et boucle de fixation latérale
Serre-câble en polyamide avec languette métallique et boucle de fixation latérale - 1
Serre-câble en polyamide avec languette métallique et boucle de fixation latérale - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Serre-câble en polyamide avec languette métallique et boucle de fixation latérale

Serre-câbles en polyamide robuste, résistance à des températures allant de -40 °C à 85 °C.
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
  • Matériau : Polyamide 6.6

  • Peut être utilisé dans la plage de températures –40 °C à +85 °C (brièvement jusqu'à +105 °C)

  • Sans halogène ni silicone

  • Coloris : Naturel

  • Avec agrément UL

Avec homologation UL

Article ni repris, ni échangé.