Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Serre-câbles spéciaux avec fermeture en métal et œillet latéral
Serre-câbles spéciaux avec fermeture en métal et œillet latéral - 1
Serre-câbles spéciaux avec fermeture en métal et œillet latéral - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Serre-câbles spéciaux avec fermeture en métal et œillet latéral

Pour fixation sur carrosserie ou plateau roulant avant attache
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
  • Matériau : Polyamide 6.6

  • Peut être utilisé dans la plage de températures –40 °C à +85 °C (brièvement jusqu'à +105 °C)

  • Sans halogène ni silicone

  • Coloris : Naturel

  • Avec agrément UL

Avec homologation UL

Article ni repris, ni échangé.