Serre-câbles Würth pour professionnels
Les serre-câbles peuvent être utilisés pour les connexions d’extrémité des câbles métalliques dans les domaines suivants :
- Nautisme, sports nautiques, voile, toiles tendues, garde-corps…
- Services de remorquage, garages, transporteurs, parc automobiles, machines agricoles
Reportez-vous aux descriptions de chaque produit pour découvrir les domaines d’application concernés. Ces produits ne sont généralement pas adaptés aux équipements de levage.
Comment choisir un serre-câble ?
Les critères de sélection les plus importants pour un serre-câble sont la forme et la fonction - ils décident pour quel type de connexion le serre-câble est utilisé. D'autres caractéristiques décisifs rentrent en compte lors de l'achat d'un serre-câble :
- Diamètre nominal : Le diamètre nominal d'un serre-câble se réfère au diamètre maximal du câble qui peut être fixé. Pour les diamètres de câble entre deux tailles, il faut toujours choisir un serre-câble ayant le diamètre nominal immédiatement supérieur.
- Matériau : Les serre-câbles en acier galvanisé sont généralement utilisés pour les connexions de câbles simples. Würth propose également des serre-câbles en acier inoxydable dans différents modèles pour une utilisation à l'extérieur ou lorsqu'une certaine apparence est requise.
- Type de filetage et d'entraînement : Les serre-câbles à câble Würth ont un filetage métrique. Selon le type de serre-câble, on utilise des écrous hexagonaux, des écrous borgnes ou des vis de réglage à six pans creux - vous trouverez également dans la gamme Würth les outils manuels correspondants pour serrer et desserrer les raccords.