Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Serre-câble pour montage à un trou Avec tête de verrouillage moulée et mobile pour permettre l'insertion du serre-câble à un angle de 90°
Serre-câble pour montage à un trou Avec tête de verrouillage moulée et mobile pour permettre l'insertion du serre-câble à un angle de 90° - 1
Serre-câble pour montage à un trou Avec tête de verrouillage moulée et mobile pour permettre l'insertion du serre-câble à un angle de 90° - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Serre-câble pour montage à un trou Avec tête de verrouillage moulée et mobile pour permettre l'insertion du serre-câble à un angle de 90°

Avec tête de verrouillage moulée amovible permettant d'insérer le serre-câble à 90°

Lire la description de l'article

Disponible en 5 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
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
Serre-câble spécial pour insérer le serre-câble à 90°


  • Montage à un seul trou possible sans vis ni colle

  • Aucun frais d'éléments de fixation supplémentaires


Câbles sécurisés en faisceau


Serre-câble avec denture intérieure



Filetage rapide et simple


Extrémités de serre-câble pliées



Aucun outil de montage supplémentaire requis


Montage manuel possible


Article ni repris, ni échangé.