Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Serre-joint à vis tout-acier avec poignée en bois
Serre-joint à vis tout-acier avec poignée en bois - 1
Serre-joint à vis tout-acier avec poignée en bois - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Serre-joint à vis tout-acier avec poignée en bois

Pour le serrage flexible, élastique et adapté des pièces avec la poignée classique du serre-joint à vis

Lire la description de l'article

Disponible en 7 versions
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
Classique et durable


  • Même sous des charges élevées, le serre-joint à vis reste stable d'un point de vue dimensionnel, mais aussi résistant à la torsion grâce aux barres coulissantes et fixes constituées d'une seule pièce, qui sont en outre thermoformées, trempées et zinguées

  • Le filetage trapézoïdal en oxyde noir durci à froid est non seulement très lisse, mais également extrêmement résistant à l'usure et durable

  • Transmission de charge optimale grâce à la poignée en bois rivetée sans bavure, maniable et ergonomique

  • Extrêmement durable grâce à des matériaux de haute qualité et à une conception simple


Pour une vaste gamme d'applications


  • Disponibles en différentes capacités de serrage et largeurs de gorge, ils conviennent donc à une large gamme d'applications

  • Ajustement optimal au matériau grâce à la plaque de pression mobile, zinguée pour contrer la corrosion
Article ni repris, ni échangé.