Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Serre-joint à vis en fonte malléable Sans capuchons de protection
Pour un serrage rigide et non élastique en toute sécurité grâce aux barres en acier noir de haute qualité
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Durabilité, robustesse, flexibilité et résistance à la corrosion élevées grâce au support de serrage en fonte malléable avec revêtement par poudre
- Adaptation optimale au matériau grâce à la plaque de pression amovible, extrudée à froid et galvanisée.
- La protection anti-glisse intégrée, par laquelle une vis sans tête s'engage dans le guide de rail, empêche le desserrage et le glissement du serre-joint
- Pour une stabilité et une résistance à la corrosion élevées, le rail profilé creux est fabriqué en acier de qualité étiré à froid, puis nervuré 6 fois et galvanisé
- Pour une contrainte maximale grâce à la broche à filetage trapézoïdal roulé, durci à froid et trempé
- Transmission de charge optimale grâce à la poignée en bois rivetée sans bavure, maniable et ergonomique
- Disponibles en différentes largeurs de serrage, ils conviennent donc à une large gamme d'applications
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!