Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Serre-joint à vis en acier noir Avec poignée bimatière
Serre-joint à vis en acier noir Avec poignée bimatière - 1
Serre-joint à vis en acier noir Avec poignée bimatière - 2
Serre-joint à vis en acier noir Avec poignée bimatière - 3

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Serre-joint à vis en acier noir Avec poignée bimatière

Serre-joint à vis ergonomique avec barres en acier noir de haute qualité et poignée bimatière

Lire la description de l'article

Disponible en 5 versions
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
Robuste et haute qualité


  • Durabilité, robustesse, flexibilité et résistance à la corrosion élevées grâce au support de serrage en acier noir

  • Les barres fixes et coulissantes sont revêtues par poudre et ondulées pour un plus grand renfort

  • Une barre profilée creuse de haute qualité, avec nervurage à 6 plis, est incluse et offre un renfort contre la torsion


Travail optimal


  • Travail sans fatigue grâce à la poignée ergonomique bimatière avec noyau dur et toucher doux et antidérapant

  • Couple de serrage élevé grâce à la surface de préhension optimale offerte par le matériau souple et aux renfoncements pour les doigts

  • Ajustement optimal au matériau grâce à la plaque de pression mobile avec capuchon souple

  • La protection anti-glisse intégrée empêche le serre-joint de se desserrer et de glisser

  • Disponibles en différentes longueurs et largeurs de gorge, ils conviennent donc à une large gamme d'applications
Article ni repris, ni échangé.