Serre-joints à vis et outils de serrage pour le traitement de matériaux
En menuiserie, le serre-joint est un outil de travail quotidien. Contrairement à un étau fixe qui lui maintient une pièce en place, le serre-joint permet de comprimer plusieurs pièces à usiner. Le serre-joint est généralement utilisé lors du collage de couches de bois ou de composants de meubles. L'assortiment WÜRTH comprend un large choix de serre-joints à vis pour un serrage élastique et rigide.
Les pinces à vis facilitent le collage et le vissage
Un serre-joint à vis se compose d'un rail fixe relié à un bras fixe et d'un bras de serrage mobile permettant un ajustement mesuré des différentes parties à unir. Le bras de serrage est composé d’une vis réglable nommé « broche filetée », outil de serrage connu depuis des siècles.
Les demandes de pinces sont diverses et variées, un large choix de tailles et de modèles existent : du serre-joints avec vis compacte en acier au un filetage de 160 mm, en passant par des serre-joints avec vis de ferrure, ou encore des serre-joints à la portée maximale de 2500 mm.
WÜRTH propose des serre-joints en fonte malléable et entièrement acier. De plus la gamme s’étend par des pinces à souder utilisées pour le positionnement de pièces métalliques.
Quelles sont les différences entre la fonte et l’acier ?
- La fonte : La fonte est fabriquée à partir d’un alliage entre du fer et du carbone. La fonte est un matériaux robuste et stable. Les serre-joints à base de fonte sont utilisés pour le serrage rigide et inamovible des pièces à usiner, pour un assemblage de plusieurs panneaux de particules. Le rail et le bras de serrage des serre-joints Würth sont fabriqués en fonte de haute qualité.
- L’acier : Pour les serre-joints en acier, le rail et le bras de serrage fixe sont unis. Le bras coulissant est entièrement en acier. L'acier étant légèrement plus élastique que la fonte malléable, les serre-joints tout acier sont toujours utilisés pour le serrage lors de vibrations de pièces pendant l'usinage, comme le sciage ou le meulage de pièces en bois ou en métal.
Outils de serrage de haute qualité pour professionnels
WÜRTH propose les outils de serrage adéquats pour tous les domaines du traitement des matériaux : outre les étaux et une large sélection de colliers pour la menuiserie et les travaux de construction. Choisissez les serre-joints appropriés pour votre atelier parmi les différentes tailles et conceptions.
Profitez également de nos autres gammes de produits en relation : Scie à métaux, Etablis d'atelier, Servantes d'atelier, Tournevis...